HUMBOLDT HB-4830A asztali mérleg, 30 kg kapacitás, 0.005 kg olvashatóság, 12 x 14 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz | CL6MBH

HUMBOLDT HB-4830A asztali mérleg, 30 kg kapacitás, 0.005 kg olvashatóság, 12 x 14 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz

Cikkszám: CL6MBH Modell: HB-4830A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg

Termék részletek:

Asztali mérleg, 30 kg kapacitás, 0.005 kg olvashatóság, 12 x 14 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HB-4832A asztali mérleg, 150 kg kapacitás, 0.02 kg olvashatóság, 21.7 x 16.5 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz | CL6MBJ HB-4832A-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4833A asztali mérleg, 600 font kapacitás, 01 font/05 kg, 31.5 x 23.6 hüvelykes tálca, 120 V, 60 Hz | CL6MBK HB-4833A-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4834A asztali mérleg, 75 kg kapacitás, 0.01 kg olvashatóság, 14 x 12 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz | CL6MBL HB-4834A-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-4835A asztali mérleg, 150 kg kapacitás, 0.02 kg olvashatóság, 25.6 x 19.7 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz | CL6MBM HB-4835A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HB-4830A asztali mérleg, 30 kg kapacitás, 0.005 kg olvashatóság, 12 x 14 hüvelykes serpenyőméret, 120 V, 60 Hz