HUMBOLDT HB-3535.4F nagy kapacitású mérleg, 35000g kapacitás, 0.5g olvashatóság, 220V, 50/60Hz | CL6MEE

HUMBOLDT HB-3535.4F nagy kapacitású mérleg, 35000 0.5 g kapacitás, 220 g olvashatóság, 50 V, 60/XNUMX Hz

Tétel: CL6MEE Modell: HB-3535.4F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenleg

Termék részletek:

Nagy kapacitású mérleg, 35000 0.5 g kapacitás, 220 g olvashatóság, 50 V, 60/XNUMX Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HB-3515 nagy kapacitású mérleg, 15,000 0.2 g kapacitás, 120 g olvashatóság, 60 V, 6 Hz | CLXNUMXMEB HB-3515-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-3515.4F nagy kapacitású mérleg, 15,000 0.2 g kapacitás, 220 g olvashatóság, 50 V, 60/6 Hz | CLXNUMXMEC HB-3515.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-3535 nagy kapacitású mérleg, 35000g kapacitás, 0.5g olvashatóság, 120V, 60Hz | CL6MED HB-3535-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-3560 nagy kapacitású mérleg, 60 kg kapacitás, 1.0 g olvashatóság, 120 V, 60 Hz | CL6MEF HB-3560-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-3560.4F nagy kapacitású mérleg, 60 kg kapacitás, 1.0 g olvashatóság, 220 V, 50/60 Hz | CL6MEG HB-3560.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-3506 nagy felbontású mérleg, 6 kg kapacitás, 0.02 g olvashatóság, 120 V, 60 Hz | CL6MEH HB-3506-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-3506.4F nagy felbontású mérleg, 6 kg kapacitás, 0.02 g olvashatóság, 220 V, 50/60 Hz | CL6MEJ HB-3506.4F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HB-3535.4F nagy kapacitású mérleg, 35000 0.5 g kapacitás, 220 g olvashatóság, 50 V, 60/XNUMX Hz