HUMBOLDT H-4913.250S gumidugók, 250 ml-es lombikhoz

Tétel: CL6NAD Modell: H-4913.250S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi dugó

Termék részletek:

Gumidugók 250 ml-es lombikhoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HUMBOLDT H-4913.1MS gumidugók, 1000 ml-es lombikhoz | CL6NAC H-4913.1MSGumi dugó-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4913.2MS gumidugók, 2,000 ml-es lombikhoz | CL6NAE H-4913.2MSGumi dugó-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4913.4MS gumidugók, 4,000 ml-es lombikhoz | CL6NAF H-4913.4MSGumi dugó-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4913.500S gumidugók, 500 ml-es lombikhoz | CL6NAG H-4913.500SGumi dugó-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4244RS gumidugó, vízmérő edény | CL6NAH H-4244RSStopper-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4913.250S gumidugók, 250 ml-es lombikhoz