HUMBOLDT H-4299 digitális időzítő, másodperc, 120V 50/60Hz | CL6KBK

HUMBOLDT H-4299 Digital Timer, Seconds, 120V 50/60Hz

Tétel: CL6KBK Modell: H-4299
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális időzítő

Termék részletek:

Digitális időzítő, másodperc, 120V 50/60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HUMBOLDT H-4296A digitális időzítő, perc, 120V 60Hz | CL6KBH H-4296ADigitális időzítő-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4296A.4F digitális időzítő, perc, 220V 50/60Hz | CL6KBJ H-4296A.4FDigitális időzítő-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4299.4F digitális időzítő, másodperc, 220V 50/60Hz | CL6KBL H-4299.4FDigitális időzítő-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4296 univerzális időzítő, 120V, 60Hz | CL6PQP H-4296Időzítő-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4296.4F univerzális időzítő, 220V, 50/60Hz | CL6PQQ H-4296.4FIdőzítő-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4299 Digital Timer, Seconds, 120V 50/60Hz