HUMBOLDT H-4221.3A Hosszabbító rúd, 500mm | CL6KJF

HUMBOLDT H-4221.3A hosszabbító rúd, 500 mm

Cikkszám: CL6KJF Modell: H-4221.3A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrúd

Termék részletek:

Hosszabbító rúd, 500 mm

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-4227.1 Hosszabbító rúd, 0.5 m | CL6KJD H-4227.1-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4221.2A Hosszabbító rúd, 300mm | CL6KJE H-4221.2A-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4221.4 hosszabbító rúd adapter | CL6KJG H-4221.4-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-4204.5 Hosszabbító rúd, 19.25 hüvelykes hosszúság | CL6KJH H-4204.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4221.3A hosszabbító rúd, 500 mm