HUMBOLDT H-30115 Laboratóriumi sütő, 450 fok F 1.14 cu. ft. Kapacitás., 115V, 60 Hz, 1000W | AE3JMR 5DNX2

HUMBOLDT H-30115 Laboratóriumi sütő, 450 fok F 1.14 cu. ft. Kapacitás, 115V, 60 Hz, 1000W

Raktáron
Tétel: AE3JMR Modell: H-30115Kereszthivatkozás: 5DNX2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,176.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi padsütő
Belül használható méretek13 x 11.6 x 13 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek15 x 24.5 x 15 "
Fogyasztás1000 Watt minimum
Tápellátás115 V, 60 Hz
Polckapacitás50 lbs.
Hőmérséklet Pontosság+/- 1
Temp. HatótávolságKörülbelül 225 C fokig
kötet1.14 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Gumilábak, ajtóra szerelt tárcsás hőmérő

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTápellátásHőmérséklet PontosságkötetÁr
HUMBOLDT H-30105 Laboratóriumi sütő, 450 fok F, 6 cu. ft. kapacitás, 115V, 60 Hz, 800W | AE3JMM 5DNW8 H-3010514 x 20.5 x 12 "800 Watt minimum115 V, 60 Hz+ /-2%0.6 köb. ft.€2,001.15
HUMBOLDT H-30131 Laboratóriumi sütő, 450 fok F 2.86 cu. ft. Kapacitás., 115V, 60 Hz, 1600W | AE3JNA 5DNY0 H-3013120 x 33.5 x 16 "1600 Watt minimum115 V, 60 Hz+/- 12.86 köb. ft.€3,141.70
HUMBOLDT H-30131.4F Laboratóriumi sütő, 450 fok F 2.86 cu. ft. Kapacitás, 230V, 50/60 Hz, 1600W | AE3JNB 5DNY1 H-30131.4F20 x 33.5 x 16 "1600 Watt minimum230 V, 50/60 Hz+/- 12.86 köb. ft.€3,209.88
HUMBOLDT H-30105.4F Labor sütő, 450 fok F, 6 cu. ft. kapacitás, 230V, 50/60 Hz, 800W | CL6KNM H-30105.4F------
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30115.4F Laboratóriumi sütő, 450 fok F 1.14 cu. ft. Kapacitás., 230V, 50/60 Hz, 1000W | CL6KNN H-30115.4F------
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30125 Laboratóriumi sütő, 450 fok F 2 cu. ft. Kapacitás., 115V, 60 Hz, 1600W | CL6KNP H-30125------
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30125.4F Labor sütő, 450 fok F 2 cu. ft. Kapacitás, 230V, 50/60 Hz, 1600W | CL6KNQ H-30125.4F------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-30115 Laboratóriumi sütő, 450 fok F 1.14 cu. ft. Kapacitás, 115V, 60 Hz, 1000W
€2,176.50 /Mértékegység