HUMBOLDT 5DPL3 motoros laboratóriumi szita | AE3JQY

HUMBOLDT 5DPL3 motorizált laboratóriumi szita

Raktáron
Tétel: AE3JQY Modell: 5DPL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,168.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros laboratóriumi szétválasztó
HP1/3
teljesítmény Kötelező115 V AC 50/60 Hz
Időzítő tartomány99 jegyzőkönyvet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

A Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) szita- vagy laboratóriumi szitát arra tervezték, hogy szitálja vagy kiszűrje a nem kívánt anyagokat egy különböző hálóméretű kötegből.

Jellemzők:

  • A Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) szitaszitáló könnyen egymásra rakható 26 hüvelykes magasságig, rögzítés nélkül.
  • 45 fokos szögben dönti meg a szitákat, miközben 1/3 LE-s motorral forog.
  • Ez a teljesen zárt egység 8 és 12 hüvelykes szitákkal használható.
  • Keményfa felületű alumínium kalapácsokkal rendelkezik, amelyek a szitálási folyamatot ütögetéssel hajtják végre.
  • Az egységhez tartozik egy tartóállvány, amely szitatároló állványt biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ASTM D1140

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van szükség ütögetésre a szitálás során?

V. A csapolást derékszögben kalapálják a szitákra a könnyű és finom, közeli hálós anyagokhoz, így biztosítva a tiszta nyílásokat.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT 5DPL3 motorizált laboratóriumi szita
€10,168.63 /Mértékegység