Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W foglaltságérzékelő kapcsoló, dekorátor, 8A, 120/277VAC, fehér | AH2LRB 29RX20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W foglaltságérzékelő kapcsoló, dekorátor, 8A, 120/277VAC, fehér

Raktáron
Tétel: AH2LRB Típus: WLS1278WKereszthivatkozás: 29RX20

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€329.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő kapcsoló
erősítők8
színekfehér
Kommunikációs módszerRF
Jelenlegi minősítés8 A
FokozatStandard
telepítés típusaFali kapcsoló doboz
Névleges HP1/4
Váltás műveletBe Ki
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültségértékelés120 / 277 VAC
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1406
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kapcsoló stílus: Rocker
    • AC feszültség: 120–277
    • Különleges jellemzők: Vezeték nélküli / RF képesség, 8A fény vagy 5.8A ventilátor

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I foglaltságérzékelő kapcsoló, dekorátor, 8A, 120/277VAC, elefántcsont | AH2LRA 29RX19 WLS1278IElefántcsont€334.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W foglaltságérzékelő kapcsoló, dekorátor, 8A, 120/277VAC, fehér
€329.45 /Mértékegység