HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362WS Egyenes aljzat, Led visszajelző, 20A 125V, 5-20R, Nylon, Fehér | BD4GDA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362WS egyenes aljzat, LED jelzőfény, 20A 125V, 5-20R, nylon, fehér

Tétel: BD4GDA Modell: SNAP5362WS
€184.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekfehér
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.75 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.75 "
Vezetékméret# 12 AWG

Termék részletek:

    • Szabotázsbiztos tartály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362WS egyenes aljzat, LED jelzőfény, 20A 125V, 5-20R, nylon, fehér
€184.65 /Mértékegység