HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C2GYTRA Straight Receptacle, Controlled, 15A 125V, Nylon, Gray | CE6QFZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C2GYTRA Straight Receptacle, Controlled, 15A 125V, Nylon, Gray

Tétel: CE6QFZ Modell: SNAP5262C2GYTRA
€28.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Termék részletek:

    • Szabotázsbiztos tartály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C2GYTRA Straight Receptacle, Controlled, 15A 125V, Nylon, Gray
€28.07 /Mértékegység