Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC2024CR kábelcsatlakozó Npt 0.50-0.63 hüvelyk szürke | AE3XZP 5GTG4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC2024CR kábelcsatlakozó Npt 0.50-0.63 hüvelyk szürke

Raktáron
Tétel: AE3XZP Típus: SHC2024CRKereszthivatkozás: 5GTG4
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
€21.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsatlakozó
színekSzürke nejlon
Vezetékméret1 / 2 "
Csatlakozó típusaEgyenes Férfi
Cord Dia. (Ban ben.)0.50-0.63
Cord Dia. Hatótávolság0.50 "hogy 0.62"
Hossz2.03 "
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagNejlon
Min. Torok Dia. (Ban ben.)0.5
típusNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekVezetékméretCsatlakozó típusaTételHosszFérfi nőAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA kábelcsatlakozó alacsony profilú fekete 1 bemenet | AB9KNN 2DPD9 SEC100BANPTFekete1"Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó2.41 "Nejlon€16.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA kábelcsatlakozó alacsony profilú szürke 1 bemenet | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTSzürke1"Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó2.41 "Nejlon€17.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA kábelcsatlakozó alacsony profilú fekete 3/8 bemenet | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTFekete3 / 8 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.41 "Nejlon€4.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA kábelcsatlakozó alacsony profilú szürke 3/8 bemenet | AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTSzürke3 / 8 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.41 "Nejlon€4.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA kábelcsatlakozó alacsony profilú fekete 1/2 In | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTFekete1 / 2 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.7 "Nejlon€6.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA kábelcsatlakozó alacsony profilú szürke 1/2 In | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTSzürke1 / 2 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó1.7 "Nejlon€6.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA Kábelcsatlakozó Alacsony profilú fekete 3/4 In | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTFekete3 / 4 "Egyenes és alacsony profilúKábelcsatlakozó2"Nejlon€10.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC2024CR kábelcsatlakozó Npt 0.50-0.63 hüvelyk szürke
€21.26 /Mértékegység