Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1IEBC Belső könyök Prem-Trak(R) | AB2JGN 1MBR1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1IEBC belső könyök Prem-Trak(R)

Raktáron
Tétel: AB2JGN Modell: PP1IEBCKereszthivatkozás: 1 MBR1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső könyökalap és fedél
Hajlítsa a sugarat1.25 "
színekIroda Fehér
Magasság1.03 "
Hossz2.4 "
AnyagPVC
Versenypálya típusaNemfémes
AlkategóriaKönyök
Szélesség2.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAlkategóriaSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12LF Round Box PolyTrak(R) | AB2JFT 1MBL8 PDB12LF1.29 "Kerek doboz5.31 "Dobozok-€36.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12S Standard Box 1 Gang PolyTrak(R) | AB2JFU 1MBL9 PDB12S4.9 "Normál 1. dobozos banda3.25 "Dobozok1.78 "€20.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12TGD Osztott Box 2 Gang PolyTrak(R) | AB2JFV 1MBN1 PDB12TGD4.9 "Osztott 2. doboz banda5.06 "Dobozok2.44 "€43.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12TGLV osztatlan Box 2 Gang PolyTrak(R) | AB2JFW 1MBN2 PDB12TGLV4.9 "Osztatlan 2. doboz banda5.06 "Dobozok2.44 "€27.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB1DIV Divider 1 Gang PolyTrak(R) | AB2JFX 1MBN3 PDB1DIV1.4 "1. osztó banda2.79 "Mérőkörző0.94 "€10.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB2DIV Divider 2 Gang PolyTrak(R) | AB2JFY 1MBN4 PDB2DIV2.76 "2. osztó banda4.62 "Mérőkörző0.94 "€24.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EC végsapkák Prem-Trak(R) | AB2JGK 1MBP7 PP1EC0.84 "Záró sapka0.77 "Sapkák1"€3.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1IEBC belső könyök Prem-Trak(R)
€7.78 /Mértékegység