Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E aljzat, Ethernet-el, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E aljzat, Ethernettel, 15 A, 125 V

Raktáron
Tétel: AA9FPQ Modell: P4X155EKereszthivatkozás: 1CXG4
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
€513.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
Kábel bemenetCsatlakoztassa
KábeltípusTápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)
Kapacitás20.468 köb
színekSzürke, tiszta
Mélység1.7 "
Ház típusaNEMA 4X
Magasság4.3 "
Hossz4.45 "
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusCsavar
A bandák száma1
Portok száma1
IrányultságVízszintes
típusTápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)
Szélesség2.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8471801000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Cat 5e Ethernet, 15A 120V aljzat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábeltípusKapacitásMélységHáz típusaMagasságHossztípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E aljzat, Ethernet-rel, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)29.946 köb2.3 "NEMA 12/44.2 "4.45 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)€370.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB aljzat, Ethernet-rel, megszakítóval, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)34.375 köb2.5 "NEMA 12/45.5 "5.51 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)€465.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E aljzat, Ethernet-vel | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Adatok, panel-biztonságos (TM)20.672 köb1.9 "NEMA 12/43.2 "3.15 "Adatok, panel-biztonságos (TM)€319.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205E aljzat, Ethernet-el, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)78.336 köb3.2 "NEMA 12/45.1 "5.08 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)€455.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205EB aljzat, Ethernet-rel, megszakítóval, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)75.276 köb3.6 "NEMA 12/45.1 "5.08 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)€532.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB aljzat, Ethernet-rel, megszakítóval, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)-2.81 "NEMA 4X5.5 "5.51 "Tápellátás és adatok, panel-biztonságos (TM)€584.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E aljzat, Ethernettel | AA9FPT 1CXG6 P4X5E2.8 "Adatok, panel-biztonságos (TM)21.896 köb2.3 "NEMA 4X3.4 "3.15 "Adatok, panel-biztonságos (TM)€461.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E aljzat, Ethernettel, 15 A, 125 V
€513.44 /Mértékegység