Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1022 Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos fehér | AE3FMG 5D799

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1022 folyadéktömör csatlakozó 1/2 hüvelyk. 90 fokos fehér

Raktáron
Tétel: AE3FMG Modell: NHC1022Kereszthivatkozás: 5D799

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyékony feszes csatlakozó
színekfehér
Vezetékméret1 / 2 "
Csatlakozó típusa90 fok
Cord Dia. Hatótávolság1/4 "- 3/8"
Hossz2 15 / 64 "
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezetékek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1010 Folyadéktömör csatlakozó 3/8in. 90 fokos fekete | AC4ADZ 2XYJ4 NHC1010Fekete3 / 8 "2"Alumínium€36.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1011 Folyadéktömör csatlakozó 3/8in. 90 fokos fehér | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011fehér3 / 8 "2"Alumínium€36.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1012 Folyadéktömör csatlakozó 3/8in 90 fokos kék | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012Kék3 / 8 "2"Alumínium€36.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020 Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos narancs | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020narancs1 / 2 "2 5 / 16 "Alumínium€39.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos narancs | AC4AED 2XYJ8 NHC1020CRnarancs1 / 2 "2.5 "Nejlon€35.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos vörös | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRPiros1 / 2 "2.5 "Nejlon€35.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. 90 fokos vörös | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPPiros1 / 2 "2.375 "Horganyzott acél€39.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1022 folyadéktömör csatlakozó 1/2 hüvelyk. 90 fokos fehér
€37.20 /Mértékegység