Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100B12R Iec csap és hüvely bemenet, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga | AD7ARP 4D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100B12R Iec csap és hüvely bemenet, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AD7ARP Típus: M4100B12RKereszthivatkozás: 4D340

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,856.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők100
test anyagaNejlon
színekSzürke
Jelenlegi minősítés100 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
Feszültség125/250
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény25000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536698000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100B12R Iec csap és hüvely bemenet, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga
€1,856.21 /Mértékegység