Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluoreszcens High Bay fotocella érzékelő, Pir, 1 relé, 120-347VAC | AF9ANQ 29RW98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluoreszcens High Bay fotocella érzékelő, Pir, 1 relé, 120-347 VAC

Raktáron
Tétel: AF9ANQ Típus: HMHB21UPCWKereszthivatkozás: 29RW98
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
€222.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigh Bay érzékelő
színekfehér
KompatibilisFluoreszkáló, LED, indukciós lámpatestek
Lefedettség5500 négyzetláb @ 30 láb szerelési magasság
telepítés típusaLámpatest
NEMA értékelésNema 3R
Működési hőmérséklet.-40 és 149 fok között
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 149 fokig F
Érzékelő típusPasszív infravörös
KésleltetésKézikönyv
Időzítő tartomány4/8/16/30 perc.
Látószög360 fok
Feszültség120-347 VAC
Feszültségértékelés120-347 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: (1) Relé, IP65 vízálló, nagy érzékelési terület, kültéri, 45 láb magasságig rögzíthető

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB2LVPCW Fluoreszcens High Bay fotocella érzékelő, Pir, 1 relé, univerzális, 120-347VAC | AF9ANV 29RX03 HMHB2LVPCW24 VDC24 VDC€179.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluoreszcens High Bay fotocella érzékelő, Pir, 1 relé, 120-347 VAC
€222.02 /Mértékegység