Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS dobozfedél, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyílás, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke | AA9JGZ 1DJL7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS dobozfedél, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyitás, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke

Raktáron
Tétel: AA9JGZ Modell: HBLP720FSKereszthivatkozás: 1DJL7
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
€20.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti doboz fedele
színekSzürke
ÉpítésÖntött
Cord Dia. Hatótávolság0.38 "-0.75"
befejezKönnyű textúra
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésDoboztartó
A bandák száma1
Kimenetek száma1 eszköz
lemez típusaEgyetlen aljzat 1.60" furat átm.
Méret4.56 "x 2.84"
típusHordozható kimeneti doboz
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: UV-stabilizált

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaszínekÉpítésMérettípusbefejezTételAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP7FS dobozfedél, 1-részes, 1.40 hüvelykes nyílás, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke | AA9JGY 1DJL6 HBLP7FSEgyetlen foglalat 1.40" átmérőjű furatSzürke-4.56 "x 2.84"Hordozható kimeneti dobozKönnyű textúraKimeneti doboz fedeleValox€18.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL96067 Zárófedél, 1-részes, 1.40 hüvelykes nyílás, szálcsiszolt sárgaréz | AD7APQ 4D095 HBL96067-SárgarézKitaláltStandard ZáróCsiszoltTakaróSárgaréz€423.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS dobozfedél, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyitás, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke
€20.95 /Mértékegység