HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9R Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | CE6UHK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9R Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 120–208 VAC, 4 pólusú, kék

Tétel: CE6UHK Modell: HBL560B9R
€650.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
Jelenlegi minősítés60 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés120 VAC, 208 VAC
Teljesítmény12480
Vezetékméret# 6 - # 4 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9R Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 120–208 VAC, 4 pólusú, kék
€650.50 /Mértékegység