HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362ITR Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Elefántcsont, 1 db | BD4HYX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362ITR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, elefántcsont, 1 db

Tétel: BD4HYX Típus: HBL5362ITR
€52.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
Kábel bemenetFedélen keresztül
színekElefántcsont
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Hossz3.28 "
AnyagGalvanizált acél
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Kimenetek számaEgy 1.60"-os tartálynyílás
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.32 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362ITR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, elefántcsont, 1 db
€52.76 /Mértékegység