Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530CS1WR Pin And Sleeve Connector, Female, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | BD6CLT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530CS1WR tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 30 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Cikkszám: BD6CLT Típus: HBL530CS1WR

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€551.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapos és hüvelyes csatlakozó
Vezetõméret# 10 - # 8AWG
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530CS1WR tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 30 A, 600 VAC, 3 pólus
€551.11 /Mértékegység