HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B9WP Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 - 125 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | BD4GRW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B9WP Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100–125 A, 120–208 VAC, 4 pólusú, kék

Tétel: BD4GRW Típus: HBL5100B9WP
€1,226.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekKék
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B9WP Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100–125 A, 120–208 VAC, 4 pólusú, kék
€1,226.59 /Mértékegység