Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4794 Duplex Receptacle, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | BD4DQN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4794 duplex aljzat, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BD4DQN Modell: HBL4794
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
€93.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekbarna
ConnectivityOldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEOldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság0.88 "
Hossz3.28 "
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-15R, L5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.5 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4794 duplex aljzat, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€93.52 /Mértékegység