A Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4570C reteszelő dugót ipari környezetben használják a biztonságos és megbízható elektromos csatlakozás érdekében. Ezt a csatlakozót áramelosztásban, gépekben és berendezésekben használják, amelyek megbízható áramellátást igényelnek.
Jellemzők:
- Sárgaréz lapátokkal rendelkezik a fokozott vezetőképesség és a korrózióállóság érdekében.
- Ez a záródugó L6-15P NEMA dugós konfigurációval rendelkezik, amely biztosítja a kompatibilitást bizonyos aljzatokkal és aljzatokkal.
- Nylon ház anyaga tartós és ellenáll a kopásnak.
- Ez a záródugó két pólust és három pengét tartalmaz, amelyek stabil és teljes elektromos csatlakozást biztosítanak.
- A szabványos bekötési stílussal rendelkezik, amely leegyszerűsíti a telepítést és a különféle elektromos beállításokban történő használatát.
- Ez a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező záródugó IP20-as besorolású, így véd a szilárd tárgyaktól, és beltéri használatra is alkalmas.
- Egyenes csatlakozási tájolással rendelkezik, lehetővé téve az egyszerű és egyszerű csatlakoztatást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Hubbell Wiring Device-Kellems záródugó kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges feszültség és áramerősség, az alkalmazási környezet, a kábelkompatibilitás, a biztonsági jellemzők, a földelés, a ház anyaga, a hőmérséklet-tartomány, a szabványoknak való megfelelés, a berendezések kompatibilitása, fázis, polarizáció és további tartozékok.
K. Hogyan működik a vezetékcsatlakozás ezzel a záródugóval?
V. Csavaros csatlakozókkal rendelkezik a vezetékek csatlakoztatásához, biztonságos és megbízható csatlakozást biztosítva.
K. Ez a Hubbell Wiring Device-Kellems záródugó földelt?
V. Igen, ez a záródugó földelve van a biztonságos elektromos csatlakozások érdekében.