HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 32 A, 220-240 V, 2 Pole, Blue | BC8BDY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 32 A, 220-240 V, 2 pólusú, kék

Cikkszám: BC8BDY Típus: HBL332C6W

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekKék
Vezetõméret# 12 - # 8 AWG
Jelenlegi minősítés32 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés220-240 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 32 A, 220-240 V, 2 pólusú, kék