HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 Dugó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, sárga, nejlon | CE6RXV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 dugó, 30 A, 3 fázis, 120/208 VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés, sárga, nejlon

Tétel: CE6RXV Modell: HBL28CM11
€122.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.75 "
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
Max. HP3
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL21-30P
Pólusok száma4
Vezetékek száma5 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Teljesítmény6240 W
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 dugó, 30 A, 3 fázis, 120/208 VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés, sárga, nejlon
€122.82 /Mértékegység