Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM20 egyöblítésű aljzat, 30A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga, nylon | BD4REN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM20 egyöblítésű aljzat, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga, nylon

Raktáron
Tétel: BD4REN Modell: HBL26CM20
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
€85.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSárga
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.31 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelésL6-30R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény7500 W
Szélesség1.7 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM20 egyöblítésű aljzat, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga, nylon
€85.90 /Mértékegység