HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL24CM11 dugós dugó, 20A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | CE6RXR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 dugós dugó, 20 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Tétel: CE6RXR Modell: HBL24CM11
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.75 "
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL14-20P
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 dugós dugó, 20 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés