Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PWL 3D048

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 karimás aljzat, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AC8PWL Modell: HBL2416Kereszthivatkozás: 3D048
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
€123.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők20
színekfehér
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.27 "
HP2 LL (1 LN)
IP besorolás44
Hossz3.06 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL14-20R
NEMA értékelésL14-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség3.06 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2316 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PVY 3D035 HBL2316Karimás tartály4420fehér2.88 "Nejlon1L5-20R€104.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PWA 3D037 HBL2326Karimás tartály4420fehér2.88 "Nejlon2L6-20R€107.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2336 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PWB 3D038 HBL2336Karimás tartály4420fehér2.88 "Nejlon2L7-20R€104.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 480VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PWC 3D039 HBL2346Karimás tartály4420fehér2.88 "Nejlon5L8-20R€118.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2356 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PWG 3D043 HBL2356Karimás tartály4420fehér2.88 "Nejlon-L9-20R€104.93
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2426 Karimás tartály, 20A, 3 fázisú, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PWM 3D049 HBL2426Karimás tartály4420fehér3.06 "Nejlon3L15-20R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2436 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 3 fázisú, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PWN 3D052 HBL2436Karimás tartály4420fehér3.06 "Nejlon5L16-20R€141.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 karimás aljzat, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€123.59 /Mértékegység