Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK dugós dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7YGH 4HD26

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK dugós dugó, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD7YGH Típus: HBL2321VBKKereszthivatkozás: 4HD26
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
€31.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.325-0.720 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Vezeték mérete0.36–0.93 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.5 "
HP2
IP besorolás20
Hossz1.78 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL6-20P
NEMA értékelésL6-20P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség1.78 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságerősítőkKábeltartományHPIP besorolásHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK dugó, 15A, 125V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKZáródugó1.97 "15-0.5201.53 "Nejlon€45.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK dugós dugó, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKZáródugó2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€57.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK dugós dugó, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKZáródugó2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€88.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKZáródugó2.75 "20-2202.26 "Nejlon€61.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK dugó, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKZáródugó2.26 "30-2202.75 "Nejlon€94.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK dugó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKZáródugó2.33 "20-2202.75 "Nejlon€109.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK dugó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKZáródugó2.33 "30-3202.75 "Nejlon€125.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK dugós dugó, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€31.52 /Mértékegység