Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I nyomógomb, egypólusú, 20A, 120 / 277VAC, csavaros csatlakozók, elefántcsont | AC8QJN 3D490

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I nyomókapcsoló, egypólusú, 20 A, 120/277 VAC, csavaros csatlakozók, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AC8QJN Típus: HBL1281IKereszthivatkozás: 3D490
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
€96.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekbarna
ConnectivityCsak oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsak oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatLeírás
Magasság1.45 "
Hossz3.28 "
ZáróNem
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
Stílusnyomja meg
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusnyomja meg
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.5 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 Nyomókapcsoló, egypólusú, 20A, 120 / 277VAC, csavaros csatlakozók, barna | AC8PUX 3D004 HBL1281Elefántcsont€96.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I nyomókapcsoló, egypólusú, 20 A, 120/277 VAC, csavaros csatlakozók, elefántcsont
€96.67 /Mértékegység