Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20 Gfci modul, kézi készlet, 20A 120VAC, 6 hüvelykes vezeték, 4-6 Ma kioldási szint, sárga | AH2BNQ 24JN94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20 Gfci modul, kézi készlet, 20A 120VAC, 6 hüvelykes vezeték, 4-6 Ma kioldási szint, sárga

Raktáron
Tétel: AH2BNQ Modell: GFM20Kereszthivatkozás: 24JN94
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
€198.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSárga GFCI modul, 20A 120 VAC
színekSárga
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Illik a márkáhozHubbell huzalozási eszköz-Kellems
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés120 VAC
Teljesítmény2500
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20 Gfci modul, kézi készlet, 20A 120VAC, 6 hüvelykes vezeték, 4-6 Ma kioldási szint, sárga
€198.45 /Mértékegység