Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYP1 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Gray, 8 Inch Solid Lead, | BD2CBV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYP1 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Gray, 8 Inch Solid Lead,

Raktáron
Tétel: BD2CBV Modell: DR20GRYP1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.28 "
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.09 "
Vezetékméret# 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYP1 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Gray, 8 Inch Solid Lead,
€23.63 /Mértékegység