HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD érzékelő, Daylighttracker fotocella, fényerőszabályzó | AF9AMX 29RW77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD érzékelő, Daylighttracker fotocella, fényerőszabályzó

Tétel: AF9AMX Modell: DHTDKereszthivatkozás: 29RW77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNappali fényérzékelő
színekfehér
Lefedettség1200 sq ft.
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
telepítés típusaMennyezet
Érzékelő típusFotocella
KésleltetésKézi / automatikus
Látószög360 fok
Feszültség0–10 VDC
Feszültségértékelés0-10 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8541406050

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Folyamatos 0–10 VDC tompított nappali fényvezérlés akár (50) előtéthez

Termékváltozatok

TermékekModellKésleltetésFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH nappali fényérzékelő, fotocella, beltéri | AH2LQW 29RX14 WLDHAutomatikus3 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD érzékelő, Daylighttracker fotocella, fényerőszabályzó