Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE Védőház, Irány mennyezeti érzékelőhöz | AG3DVN 32XC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE védőburkolat, Ir mennyezeti érzékelőhöz

Raktáron
Tétel: AG3DVN Modell: ACIPEKereszthivatkozás: 32XC04

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€292.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő ház
színekfehér
Átmérő6.5 "
Magasság2.07 "
Hossz6.5 "
AnyagMűanyag
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelésNEMA 4X
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
típusInfravörös
Szélesség568934 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód3926909980

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Infravörös, védő, mennyezeti érzékelőház veszélyes helyekre

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE védőburkolat, Ir mennyezeti érzékelőhöz
€292.47 /Mértékegység