HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Ivory | BD4AJQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Ivory

Tétel: BD4AJQ Modell: 5662IV
€28.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekElefántcsont
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Max. HP1.5
NEMA értékelés6-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Ivory
€28.07 /Mértékegység