Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Kábelmarkolat 1/2 hüvelykes Npt | AF7LBR 21VF84

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Kábelmarkolat 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AF7LBR Típus: 074011236Kereszthivatkozás: 21VF84

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€165.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.250 - 0.375 In.
Vezetékfogó típus45 fok
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagAlumínium rozsdamentes acél hálóval
Háló hossza (hüvelykben)3-5 / 8 "
Stílus45 fok
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7616995090

Termék részletek:

    • Hossz (terhelés nélkül) (hüvelyk) (1/2 NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTételAnyagKereskedelmi mérettípusÁr
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS 07401071 Húzásmentesítő kábel markolat 90 fokos 3/8 be | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval3 / 8 "Folyékony feszes€199.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401073 Feszültségmentesítő kábel markolat 90 fokos 3/8 be | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval3 / 8 "Folyékony feszes€196.72
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS 074011042 Feszülésmentesítő kábel markolat 90 fok 1 1/4 In | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval1.25 "Folyékony feszes€388.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011045 Feszültségmentesítő kábel markolat 90 fok 1 1/2 In | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval1.5 "Folyékony feszes€454.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011046 Feszültségmentesítő kábel markolat 90 fok 1 1/2 In | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1 / 2 "Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval1.5 "Folyékony feszes€466.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401108 Feszülésmentesítő kábel markolat 90 fok 1 1/4 In | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 4 "Folyékony feszes€382.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Húzásmentesítő kábel markolat 90 fokos 1 bemenet | AC3GZV 2TGK3 0740112291"Feszültségmentesítő zsinór fogantyúAlumínium rozsdamentes acél hálóval1"Folyékony feszes€290.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Kábelmarkolat 1/2 hüvelykes Npt
€165.92 /Mértékegység