Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOWARD LEIGHT LPF-30-P füldugók 30db vezetékes univerzális - 100 db-os csomag | AD2DKT 3NHH4

HOWARD LEIGHT LPF-30-P füldugók 30 db vezetékes univerzális - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2DKT Modell: LPF-30-PKereszthivatkozás: 3NHH4
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
€91.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színefehér
Zsinór anyagaPamut
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR30 dB
CsomagolásPaper Bag
Pár csomagonként100
Dugó színeZöld
Dugó anyagaPoliuretán hab
AlakKontúrozott
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretPkg. Menny.Ár
HOWARD LEIGHT MAX-5-30 füldugók 33db vezetékes Reg Pk5 | AA7VEW 16R195 MAX-5-3033 dBZip-Lock Poly táskaCsengőSzabályos5€4.84
HOWARD LEIGHT LPF-5-30 füldugók 30db vezetékes Reg 5 Pr | AA7VFA 16R199 LPF-5-3030 dBZip-Lock Poly táskaKontúrozottSzabályos5€4.59
HOWARD LEIGHT LPF-1-D füldugók 30db vezeték nélküli univerzális - 500 darabos csomag | AD2YVP 3WU35 LPF-1-D30 dBDobozKontúrozottEgyetemes1€190.59
HOWARD LEIGHT LPF-1 füldugók 30db vezeték nélkül Universal - 200 csomag | AE3TBM 5FV09 LPF-130 dBPoly táskaKontúrozottEgyetemes200€66.38
HOWARD LEIGHT LPF-30 füldugók 30db vezetékes univerzális - 100 db-os csomag | AE3TBN 5FV12 LPF-3030 dBPoly táskaKontúrozottEgyetemes100€65.13
HOWARD LEIGHT MAX-1 füldugók 33db vezeték nélküli univerzális - 200 csomag | AE3TBP 5FV14 MAX-133 dBPoly táskaCsengőEgyetemes200€83.70
HOWARD LEIGHT MAX-30 füldugók 33db vezetékes univerzális - 100 db-os csomag | AE3TBQ 5FV17 MAX-3033 dBPoly táskaCsengőEgyetemes100€76.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOWARD LEIGHT LPF-30-P füldugók 30 db vezetékes univerzális - 100 db-os csomag
€91.94 /csomag