HOSHIZAKI KMD-460MAH jéggép Crescent 457 lb | AH3GHP 31XC48

HOSHIZAKI KMD-460MAH Crescent jéggép 457 lb

Raktáron
Tétel: AH3GHP Modell: KMD-460MAHKereszthivatkozás: 31XC48

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,623.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIce Machine
erősítők15
színekRozsdamentes acél
Kondenzátor hűtésLevegő
Kocka mérete1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Kocka típusaFélhold
FelengedAutomatikus
Drain méret3/4 "FPT
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGIA CSILLAG
Hz60
Jéggép stílusModuláris
Jégtermelés naponta457 font
Bemeneti méret1/2 "FPT
Teljes mélység24.25 "
Teljes magasság22.125 "
Teljes szélesség30 "
hűtőR-404A
Feszültség115 / 120V
3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)68.58
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tisztító rendszer: automatikus

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkszínekFeszültség ajtó zsanérAjtó típusaDrain méretÁr
HOSHIZAKI AM-50BAE jéggép pult alatti cilinder 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Rozsdamentes acél115V2 év. Alkatrészek és munka teljes gépen, 1 év. HS-5061 lefolyószivattyú-szerelvény - alkatrészek és munkaJobbHinta1/2 "FPT€5,848.84
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD jéggép pult alatti cilinder 55 lb | AH3GGZ 31XC33 AM-50BAE-AD14.88 "15Rozsdamentes acél115V2 év. Alkatrészek és munka teljes gépen, 1 év. HS-5061 lefolyószivattyú-szerelvény - alkatrészek és munkaJobbHinta1/2 "FPT€5,997.05
HOSHIZAKI KM-61BAH jéggép pult alatti félhold 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek kompresszorhoz és léghűtéses kondenzátor tekercshez, 5 év. Alkatrészek párologtatón, egy év - HS-5061 leeresztő szivattyú szerelvény - alkatrészek és munka-Csúszik3 / 4 "€5,104.60
HOSHIZAKI KM-101BAH Jéggép alatti félhold Félhold 115 font | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs, egy év - HS-5061 leeresztő szivattyú szerelvény - alkatrészek és munka-Csúszik3 / 4 "€5,722.09
HOSHIZAKI KM-151BAH jéggép pult alatti félhold 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs-Csúszik3 / 4 "€6,497.94
HOSHIZAKI KM-151BWH Jéggép Félhold alatti félhold 146 font | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs-Csúszik3 / 4 "€6,488.35
HOSHIZAKI KM-201BAH jéggép pult alatti félhold 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercsfelsőFlip3/4 "FPT€7,347.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSHIZAKI KMD-460MAH Crescent jéggép 457 lb
€8,623.02 /Mértékegység