Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÖMLŐMESTER G025SM120 Tömlő fém 1/4 x 12 hüvelyk | AE9UXZ 6MP23

HOSE MASTER G025SM120 fémtömlő 1/4 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UXZ Típus: G025SM120Kereszthivatkozás: 6MP23

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€104.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 / 4 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)4.5
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F1800
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaMax. HőmérsékletÁr
TÖMLŐMESTER G025CM120 Tömlő fém 1/4 x 12 hüvelyk | AE9UXY 6MP22 G025CM120Szénacél férfi NPT850 F€101.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G025SM120 fémtömlő 1/4 x 12 hüvelyk
€104.28 /Mértékegység