Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TR21 fali modul távhőmérséklet-érzékelő, alapjel-beállításokkal | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL TR21 fali modul távhőmérséklet-érzékelő, alapjel-beállításokkal

Raktáron
Tétel: AD2LRZ Modell: TR21Kereszthivatkozás: 3RCP5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€51.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávérzékelő
színekfehér
Mélység7 / 8 "
Magasság4 9 / 16 "
Üzemi hőm. Hatótávolság45-99 F
MegjegyzésekHelyettesíti a T6A20, 7770 K Ohm NTC nemlineáris hőmérsékletű (1006WY20) modellt
Érzékelő típusNemlineáris, csak hőmérséklet-érzékelés
Terminálmegjelölések1 és 2
típusFal modul
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9025900000
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Honeywell TR21 közvetlen vezetékes fali modul távoli hőmérséklet-érzékelője méri a környezet hőmérsékletét, valamint a bemeneti adatokat elektronikus adatokká alakítja a hőmérséklet-ingadozások rögzítésére, figyelésére és jelzésére
    • A márka excel vezérlőivel, közvetlen digitális vezérlőivel és spyder unitary vezérlőivel való használatra tervezték
    • Fahrenheit, Celsius és relatív skálákkal rendelkezik, a felhasználó által választható alapjel beállító tárcsákkal
    • Lehetővé teszi a páratartalom nyomon követését egy fali érzékelőn vagy a visszatérő levegő csatornáin belül
    • 45 és 99 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik, és bypass digitális bemeneti érintkezőt kínál a vezérlés felülbírálásához, valamint a LED állapotjelzőt
    • Reteszelő fedéllel a szabotázs elleni védelem érdekében, és elérhető 3 vagy 5 állású ventilátorkapcsolóval a ventilátor sebességének szabályozásához

Termékváltozatok

TermékekModellMegjegyzésekÁr
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm távhőmérséklet érzékelő fali modul | AD2LTA 3RCP6 TR21-A6 Ohm-ot cserél a T21A7770 (3002WY10) modellhez, csak átlagoláshoz€72.84
HONEYWELL T775-SENS-WR távérzékelő, távérzékelő, 2 hüvelyk magasság, szürke | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-€207.81
HONEYWELL T775-SENS-WT távérzékelő, távérzékelő, 2 hüvelyk magasság, szürke | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-€261.83
HONEYWELL 50021579-001 távérzékelő, távérzékelő, 8.31 hüvelyk magasság, 3 5/8 hüvelyk szélesség, 2 1/4 hüvelyk mélység, szürke | CR4DDG 279A37 50021579-001-€147.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TR21 fali modul távhőmérséklet-érzékelő, alapjel-beállításokkal
€51.17 /Mértékegység