HONEYWELL RPFP60A szűrőpanel 125 psi 115VAC – 9VDC | AG9ZTJ 23PF97

HONEYWELL RPFP60A szűrőpanel 125 psi 115VAC – 9VDC

Raktáron
Tétel: AG9ZTJ Típus: RPFP60AKereszthivatkozás: 23PF97

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,746.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőpanel
CFM100
couplersHansen
Az emberek szolgáltak4
Tápellátás115 VAC - 9 VDC
Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.045
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)60.33
Hajószélesség (cm)41.28
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL RPFP60A szűrőpanel 125 psi 115VAC – 9VDC
€6,746.95 /Mértékegység