Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL R8222D1014 Relé kapcsolás 24 Vac | AB9MVC 2E682

HONEYWELL R8222D1014 Relé kapcsolás 24 Vac

Raktáron
Tétel: AB9MVC Modell: R8222D1014Kereszthivatkozás: 2E682
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
€54.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses relé
Tekercs Volt24
Mélység2-3 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V12
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC6
Magasság1.875 "
HP3/4
Zárt rotorerősítők @ 120 V60
Zárt rotorerősítők @ 240 V35
FelszerelésEgyetemes
Ellenálló erősítők @ 120V20.8
Ellenálló erősítők @ 208VAC20.8
Ellenálló erősítők @ 277V20.8
KapcsolótípusDPDT
típusAC kapcsolás
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536410050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Teljes terhelésű amperek @ 208V (8)
    • Teljes terhelésű amperek @ 277V (6)
    • Teljes terhelésű amperek @ 480V (3)
    • Zárt rotorerősítők @ 208V (35)
    • Zárt rotorerősítők @ 277VAC (35)
    • Zárt rotorerősítők @ 480V (18)
    • Ellenálló erősítők @ 240 V (20.8)
    • Ellenálló erősítők @ 480 V (10)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusÁr
HONEYWELL R8222B1067 Relé kapcsolás 24 Vac | AB9MVB 2E681 R8222B1067SPDT€50.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL R8222D1014 Relé kapcsolás 24 Vac
€54.87 /Mértékegység