Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL L4081B1047 kettős Aquastat vezérlő differenciálmű 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 kettős Aquastat vezérlő differenciálmű 10

Raktáron
Tétel: AB9ZNV Típus: L4081B1047Kereszthivatkozás: 2GZK6
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
€583.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős Aquastat vezérlő
Mélység2-2 / 3 "
DifferenciálisMagas határ 10 fok F rögzített, alsó határ 10 fok 25 fok F Adj.
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V8
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC5.1
Magasság4"
páratartalom:Nem kondenzáló 0–95% relatív páratartalom
Zárt rotorerősítők @ 120 V48
Zárt rotorerősítők @ 240 V30.6
FelszerelésVízszintes
Igényel3/4 "Spud 14 NPT
RendszerváltásSPST
Temp. HatótávolságMagas határ 130 fok 240 F fokig, alsó határ 110 fok 220 fok F fokig
típusMagas határ és keringtető
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Égővezérlő áramkör (24V vagy 120V)
    • Égővezérlő áramkör @ 120 V (A) (8.0)
    • Égővezérlő áramkör @ 24 V (A) (5.1)
    • Szigetelési mélység (15 hüvelyk)
    • Millvolt (025 A @ 025–12 V DC)
    • Spud méret (hüvelyk) (3/4 - 14 Npt)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL L4081B1047 kettős Aquastat vezérlő differenciálmű 10
€583.46 /Mértékegység