Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL KVD18AJ-100 vágásálló kesztyű PVC kabát Jumbo Pr | AF7YJB 23NF68

HONEYWELL KVD18AJ-100 Vágásálló kesztyűk Pvc Coat Jumbo Pr

Raktáron
Tétel: AF7YJB Modell: KVD18AJ-100Kereszthivatkozás: 23NF68
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
€5.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezésePontozott textúra
Bevonó anyagPVC
színekSárga
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagPVC
UjjstílusTele
Nyomtáv7
KézJobb bal
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagPVC
SzúrásállóNem
Méret2XL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6116105520

Termék részletek:

    • Almárka: TÖKÉLETES FIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL KVD18AJ-100 Vágásálló kesztyűk Pvc Coat Jumbo Pr
€5.34 /csomag