Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL HZ311K zónavezérlő készlet 3 zóna kimeneti erősítő 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL HZ311K zónavezérlő készlet 3 zóna kimeneti erősítő 6.25

Raktáron
Tétel: AB9ZMB Típus: HZ311KKereszthivatkozás: 2GYD9
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
€475.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrueZONE (R) vezérlő készlet
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20 a 150
színekSzürke
csatlakozásNyomógombos terminálok
Mélység2"
Magasság8.125 "
Kimeneti erősítők6.25 VA
Teljesítmény módszer24 Vác
Igényel1 fűtés, 1 hűvös termosztát
TerminálmegjelölésekHárom M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS közül
típusPanel hagyományos, egyfokozatú alkalmazásokhoz, legfeljebb 3 1H / 1C zónáig
Feszültség (AC)24
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.863
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságIgényelTerminálmegjelölésektípusÁr
HONEYWELL HZ432K zónavezérlő készlet 4 zónás kimeneti erősítő 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 fűtés, 2 hűvös termosztátFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPanel hagyományos, hőszivattyús vagy kettős üzemű alkalmazásokhoz, alkalmazások 4 zónához€1,032.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL HZ311K zónavezérlő készlet 3 zóna kimeneti erősítő 6.25
€475.66 /Mértékegység