Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL C7027A1049 UV-lángérzékelő, Mini-Peper, 0 - 215°F | AH6EQF 35YK39

HONEYWELL C7027A1049 UV-lángérzékelő, Mini-Peper, 0-215 F

Raktáron
Tétel: AH6EQF Típus: C7027A1049Kereszthivatkozás: 35YK39

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€329.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV érzékelő, 1/2 "
Illik a márkáhozHoneywell

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termék részletek:

A Honeywell C7027A1049 UV lángérzékelő az ultraibolya sugárzás intenzitásának érzékelésére szolgál. Alkalmas ultraibolya erősítőkkel ellátott lángvédelmi vezérlésekhez a gáz, olaj és gázolaj égők működésének felügyeletére.

Jellemzők:

  • Ennek az érzékelőnek van egy csatolt gallérja, amely megkönnyíti a 1/2 hüvelykes célcsőre és szórócsőre való felszerelést.
  • Ez a lángérzékelő párhuzamos konfigurációban is beköthető a nehéz lángészlelő berendezésekhez.
  • 1/2 hüvelykes spud csatlakozóval rendelkezik a biztonságos elektromos vezetékezés érdekében.
  • Ez az érzékelő -40 és 215 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • Underwriters Laboratories Inc.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az IR és az UV lángdetektorok között?

V. Az infravörös érzékelők a 4.3 és 4.4 mikron közötti infravörös emissziós spektrális sávot figyelik, amely a szénhidrogénekkel fűtött tüzek fő sugárzási emissziós sávja. Az UV-érzékelők érzékelik az UV-fény által keltett lángokat.

K. Hogyan teszteli az UV lángérzékelőt?

A.

  • Mutasson a lángérzékelőre, amelynek mind a vizsgálati tartományon belül, mind az érzékelő középső tengelyén kell elhelyezkednie.
  • A kapcsoló megnyomása után várja meg, amíg a lángérzékelő bekapcsol.
  • A kapcsolót szakaszosan, 1 másodperces impulzussal kell működtetni IR vagy UV/IR detektorok esetén (0.5 mp be, 0.5 mp ki).

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL C7027A1049 UV-lángérzékelő, Mini-Peper, 0-215 F
€329.33 /Mértékegység