Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Nagy alapkapcsoló 15a Spdt egyenes kar | AB7THN 24A070

HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 nagyméretű alappattintó kapcsoló 15a Spdt egyenes kar

Raktáron
Tétel: AB7THN Modell: BZ-2RW805551-A2Kereszthivatkozás: 24A070
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
€68.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy alapkapcsoló
Működtető hossza2.5 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.7 "
Differenciál utazás0.007–0.050 ”
Magasság1"
Ház anyagaÁltalános célú fenolikus
Hossz2"
Max. Pretravel0.328 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő2.47 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.219 "
Engedje el az erőt0.494 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaEgyenes kar
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaMűködtető hosszaJelenlegi minősítésFeszültségértékelésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettÁr
HONEYWELL BA-2RV-A4 Nagy alapkapcsoló 20a Spdt egyenes kar | AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4Csavar2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "€46.33
HONEYWELL BE-2RV-A4 nagy alapkapcsoló 25a Spdt egyenes kar | AB7TFU 24A023 BE-2RV-A4Csavar2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 oz.0.03 "€55.91
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt egyenes kar | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2Csavar6.312 "15A250 VAC----€52.45
HONEYWELL BZ-2RW80 nagy alappattanó kapcsoló 15a Spdt egyenes kar | AB7THK 24A067 BZ-2RW80Forraszt2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "2.5 oz.0.219 "€46.92
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt egyenes kar | AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-A2Csavar1.03 "15A125 VAC0.003–0.020 ”0.078 "6 oz.0.094 "€53.30
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 nagy alappattanó kapcsoló, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-A2Csavar6"15A125 VAC0.018–0.145 ”0.75 "1 oz.0.5 "€41.91
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt egyenes kar | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2Csavar2.5 "15A125 VAC0.007–0.050 ”0.408 "2.47 oz.0.135 "€59.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 nagyméretű alappattintó kapcsoló 15a Spdt egyenes kar
€68.90 /Mértékegység