Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 11CX12 robbanásbiztos végálláskapcsoló, forgó működtető, alumínium | AA4MXU 12U954

HONEYWELL 11CX12 robbanásbiztos végálláskapcsoló, forgó működtető, alumínium

Raktáron
Tétel: AA4MXU Típus: 11CX12Kereszthivatkozás: 12U954
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
€1,569.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
test anyagaAlumínium
TanúsítványI. osztály, 1. osztály, C, D csoport, 9. (II. osztály, 1. osztály, E, F, G csoport)
KapcsolatfelvételKarbantartott, SPDT, Snap Action, 1NC/1NO, ezüst érintkezők
Mélység4.09 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4"
IP besorolás66, 67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Működési erő0.369 ft.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
UtazásPretravel (PT) 15 fok max. Túllépés (OT) 90 fok min; Differenciálút (DT) 10 fok min
Feszültségértékelés120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Szélesség4"
Vezetékbejegyzés3/4 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Honeywell 11CX12 veszélyes hely végálláskapcsoló a gépek felügyeletéhez és kapcsolásához
    • Forgófejű működtetővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányú forgatást
    • Működési erő 0.369 ft-lb
    • Csavaros kapcsok elektromos csatlakozásokhoz, névleges 15A 480VAC és 0.02A 250VAC
    • Ideális az I. osztály, 1. osztály, C és D csoport és II. osztály, 1. osztály, E csoport, F & G környezetekhez

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőÁr
HONEYWELL 11CX2 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MXW 12U956 11CX20.922 ft.-lb.€3,652.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 11CX12 robbanásbiztos végálláskapcsoló, forgó működtető, alumínium
€1,569.18 /Mértékegység