HOFFMAN MHB110216G306 Ház AC fali 2200/2200 Btuh | AG2TJN 32FP29

HOFFMAN MHB110216G306 ház AC fali 2200/2200 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TJN Típus: MHB110216G306Kereszthivatkozás: 32FP29

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,387.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők9.8/9.0
BtuH2200/2200
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás2200 2200/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység21.08 "
Magasság10.25 "
Ház színeRAL 7042 szürke félfényes porszórt
Ház anyagaLágyacél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 12
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség115
Szélesség568636 "
Huzalozási módszer6 láb vezeték a NEMA 6-15 csatlakozóval

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMélységMagasságFeszültségHuzalozási módszerÁr
HOFFMAN MHB110226G306 Ház AC fali 2200/2200 Btuh | AG2TJM 32FP28 MHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/2306 láb vezeték a NEMA 6-15 csatlakozóval€8,633.73
HOFFMAN MHB110426G306 Ház AC fali 3300/4000 Btuh | AG2TJP 32FP30 MHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/2306 láb vezeték a NEMA 6-15 csatlakozóval€10,806.07
HOFFMAN MHB110416G307 Ház AC fali 3300/4000 Btuh | AG2TKR 32FP31 MHB110416G30714.7/13.63300/400021.08 "10.25 "110/1156 láb vezeték a NEMA 5-20 csatlakozóval€10,681.41
HOFFMAN HB160826G040 Ház AC fali 7075/8133 Btuh | AG2TKU 32FP33 HB160826G0409.4/10.27075/813325.19 "15.25 "2306 láb vezeték a NEMA 5-20 csatlakozóval€14,648.90
HOFFMAN MHB110246G400 tokozású klíma, felülre szerelhető, beltéri, 2200 BTU, 460V, 1 fázis | CH8NCA MHB110246G400-------
ajánlatkérés
HOFFMAN MHB110446G400 tokozású klíma, felülre szerelhető, beltéri, 4000 BTU, 460V, 1 fázis | CH8NCB MHB110446G400-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN MHB110216G306 ház AC fali 2200/2200 Btuh
€8,387.47 /Mértékegység