HOFFMAN G572046G051 Ház AC fali 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86

HOFFMAN G572046G051 ház AC fali 21400/23400 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TMC Típus: G572046G051Kereszthivatkozás: 32FP86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,441.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők6.0/6.8
BtuH21,400/23,400
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás21,400 23,400/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység15.28 "
Magasság57.69 "
Ház színeRAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 4X
Fázis3
típusFalra szerelhető
Feszültség400/460
Szélesség568905 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.65
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHHáz színeHáz anyagaNEMA ház típusaFázisFeszültségÁr
HOFFMAN G572026G050 ház Ac Wallmount 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85 G572026G05019.0/22.019,000/20,500RAL 7035 világos szürke porszórtHorganyzott lemezNEMA 12egyetlen230€15,470.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN G572046G051 ház AC fali 21400/23400 Btuh
€22,441.86 /Mértékegység